GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Art.-nr.: 205453 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 24 mm
Fristilling-⌀ D1 5,6 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,15 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 0,032 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205453 6
EAN/GTIN 4062406380618
Producentnummer 205453 6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Problemløser til TPC-bearbejdning. Velegnet til automatiseret fremstilling, fordi ophobning af spåner i maskinen undgås mest muligt.
Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder i INOX. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat. Antal skær afstemt efter performance og processikkerhed.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt.

Anbefaling:

Til processikkert arbejde, især til fuld notning, anvendes værktøjsholdere med 4 kølekanalhuller.

Bemærk:

hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
aemax = 0,07×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser TPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 6mm

GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
722,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
510 styk på lager
304,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
354,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
391,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
241,38  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
Fristilling-⌀ D1 5,6 mm 5,8 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,8 mm
Skær-⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Antal tænder Z 4 4 4 4 4
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Serie Master Inox Pro Inox Master Inox Master Inox Pro Inox
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Fra samme serie "Master Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven