{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC; HPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203011 6 | |
EAN/GTIN | 4045197851857 | |
Producentnummer | 203011 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
391,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
304,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
722,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,6 mm | 5,8 mm |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |