{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC; HPC | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203011 10 | |
EAN/GTIN | 4045197851871 | |
Producentnummer | 203011 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser HPC / TPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
717,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
561,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
561,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
1.002,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | blå | blå | blå | blå |
Samlet længde L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | VHM | HM | HM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |