{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC; HPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203011 5 | |
EAN/GTIN | 4045197851840 | |
Producentnummer | 203011 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser HPC / TPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
391,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
263,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 18 | 18 |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | 0 / −0,03 |
Type | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |