{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 35 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203117 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783662 | |
Producentnummer | 203117 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
1.002,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
1.117,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
857,78 DKK
593,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
1.139,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
782,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
587,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
527,45 DKK
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
733,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 36 grader | 45 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |