HM-fræser med spånbrydere TPC 10 mm

Art.-nr.: 203095 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 5

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 30 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 35 mm
Fristilling-⌀ D1 9,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Antal spånbrydere 1
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC 0,051 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203095 10
EAN/GTIN 4062406117351

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Forskudte spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til efterbehandling anbefaler vi vare-nr. 204012, 204014 og 204015.
ae max = 0,07×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fræser med spånbrydere TPC 10 mm

HM-fræser med spånbrydere TPC 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
579,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
857,78  DKK
plus moms plus fragt
Fristilling-⌀ D1 9,8 9,8
Norm Fabriksstandard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ f8 f8
Spåntagningsstrategi TPC TPC
Skaft-⌀ Ds 10 10
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser
Antal spånbrydere 1 1
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven