{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203095 20 | |
EAN/GTIN | 4062406117399 | |
Producentnummer | 203095 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
3.069,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
3.054,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |