{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,032 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203095 6 | |
EAN/GTIN | 4062406117337 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC 6 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 | 25 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 6 | 6 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,032 | 0,032 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |