{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203095 8 | |
EAN/GTIN | 4062406117344 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 68 | 68 |
Skær-⌀ DC | 8 | 8 |
Skærlængde Lc | 24 | 24 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Type | N | N |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,042 | 0,042 |
Deling af skærene | ulige | ulige |