{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 42 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 50 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13,8 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,28 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203095 14 | |
EAN/GTIN | 4062406117375 | |
Producentnummer | 203095 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.322,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.978,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.986,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Type | N | N | N |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |