{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203117 6 | |
EAN/GTIN | 4062406783648 | |
Producentnummer | 203117 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
595,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
650,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
516,20 DKK
350,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
468,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
314,39 DKK
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Skærlængde Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 13 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |