{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203019 6 | |
EAN/GTIN | 4045197609731 | |
Producentnummer | 203019 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
650,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
516,20 DKK
334,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Farvering | blå | grøn | blå | grøn | grøn | blå |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skærlængde Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |