{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203019 16 | |
EAN/GTIN | 4045197609779 | |
Producentnummer | 203019 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
2.340,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
2.385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
2.309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
2.078,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 36 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |