{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203109 16 | |
EAN/GTIN | 4062406734978 | |
Producentnummer | 203109 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
2.340,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
2.385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
2.309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 | 55 | 55 | 55 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Skærlængde Lc | 48 | 48 | 48 | 48 |
Type | N | N | N | N |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |