{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 17 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203109 5 | |
EAN/GTIN | 4062406734923 | |
Producentnummer | 203109 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
516,20 DKK
359,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
650,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |