HM-fræser med spånbrydere TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 203085 5
Rabat
314,39 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,18×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 17 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 24 mm
Fristilling-⌀ D1 4,8 mm
Samlet længde L 65 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 0,052 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203085 5
EAN/GTIN 4062406566203
Producentnummer 203085 5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
290
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max = 0,18×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser med spånbrydere TPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

HM-fræser med spånbrydere TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
314,39 DKK
202,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
516,20 DKK
376,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
650,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
662,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
468,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
348,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
430,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
595,99  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiSiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Samlet længde L 65 mm 62 mm 62 mm 62 mm 57 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skær-⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Spiralvinkel 40 grader 40 grader 45 grader 40 grader 40 grader 40 grader 40 grader 36 grader
Skaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven