{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,18×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 23 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,9 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,08 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203085 4 | |
EAN/GTIN | 4062406573737 | |
Producentnummer | 203085 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
516,20 DKK
355,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
650,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
662,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,18×D | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Antal tænder Z | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |