{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,18×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203085 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569365 | |
Producentnummer | 203085 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
1869,92 DKK
1.206,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
3.197,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
3.092,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 70 mm | 70 mm |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Antal tænder Z | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |