{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,18×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203085 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569358 | |
Producentnummer | 203085 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
2.031,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
1.326,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |