{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,035 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203088 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814265 | |
Producentnummer | 203088 6 |