{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202998 8 | |
EAN/GTIN | 4045197860958 | |
Producentnummer | 202998 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
361,92 DKK
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
437,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Farvering | blå | blå | blå | blå | blå |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skærlængde Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |