GARANT Master INOX HM-fræser HPC 10 mm

Art.-nr.: 202998 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 14 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,25 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202998 10
EAN/GTIN 4045197860965
Producentnummer 202998 10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubbearbejdning og sletbearbejdning.
HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.

Fordel:

Løb med meget lav vibration.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master INOX HM-fræser HPC 10 mm

GARANT Master INOX HM-fræser HPC 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
510,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
402,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
402,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
277,88  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiSi AlCrN TiSiN
Hjørnefasvinkel 45 45 45 45
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skærlængde Lc 14 14 14 14
Tolerance, nom. ⌀ h10 f8 f8 e8
Type N N N N
Deling af skærene ulige ulige ulige ulige

Fra samme serie "Master Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven