{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202998 4 | |
EAN/GTIN | 4045197860927 | |
Producentnummer | 202998 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
265,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
491 styk på lager
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
549,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
147,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | blå | blå | blå |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 40 grader | 35 grader | 35 grader | 40 grader | 38 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | f8 | f8 | d11 | e8 |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,1 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |