{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205448 20 | |
EAN/GTIN | 4062406276041 | |
Producentnummer | 205448 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.543,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
1.337,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.723,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
931,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Antal tænder Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |