HOLEX Pro INOX M HM-fræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art.-nr.: 202991 20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,075 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202991 20
EAN/GTIN 4062406569037
Producentnummer 202991 20

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende standtider i sin klasse ved bearbejdning af korrosionsbestandigt stål i kraft af deres innovative belægning og geometri. Specielt til rustfrit stål i high performance-området, f.eks. Duplex. Optimal spåntagningsydelse pga. høje skærehastigheder.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro INOX M HM-fræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

HOLEX Pro INOX M HM-fræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
931,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
179,50 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
NOK  4 549,84
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
NOK  2 754,20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
418,00 €
€ 184,00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
€ 180,00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
229,00 €
€ 146,00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
NOK  3 010,72
plus moms plus fragt
Belægning TiSiN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiAlN TiAlN
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D Full slot cutting depth 1×D; 0.5×D for side milling
Samlet længde L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Skær-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Antal tænder Z 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal Orizontal, înclinat şi vertical horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horisontell, sned och vertikal horizontal, oblique and vertical horizontal, oblique and vertical
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven