HOLEX Pro INOX M HM-fræser HPC 12 mm

Art.-nr.: 202991 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202991 12
EAN/GTIN 4062406569013
Producentnummer 202991 12

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende standtider i sin klasse ved bearbejdning af korrosionsbestandigt stål i kraft af deres innovative belægning og geometri. Specielt til rustfrit stål i high performance-området, f.eks. Duplex. Optimal spåntagningsydelse pga. høje skærehastigheder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven