HM-fræser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 12mm

Art.-nr.: 202995 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202995 12
EAN/GTIN 4045197494061
Producentnummer 202995 12

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 203013, 203015, 203021, 203027.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser HPC, TiSi, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

HM-fræser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
531,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.023 styk på lager
534,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
674,22 DKK
424,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
698,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
357,60  DKK
plus moms plus fragt
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Spiralvinkel 35 grader 35 grader 40 grader 42 grader 38 grader
Tolerance, nom. ⌀ f8 f8 h10 e8 e8
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,07 mm 0,045 mm
Antal tænder Z 4 4 4 4 4
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven