{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197040794 | |
Producentnummer | 122160 7,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 7,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
275,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
363,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |