{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 5 | |
EAN/GTIN | 4045197040572 | |
Producentnummer | 122160 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager
119,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
874 styk på lager
106,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager
170,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |