{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040985 | |
Producentnummer | 122160 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
661,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 95 mm | 95 mm |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |