{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 222 | |
Kemisk basis | Dimethakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 6 h | |
Egenskab | thixotrop; fluorescerende under UV-lys; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse | |
Til gevindstørrelse op til | M36 | |
Styrkeklasse | lavfast | |
min. løsdrejningsmoment | 6 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | violet | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083301 222_EGFD | |
EAN/GTIN | 3255460222340 | |
Producentnummer | 195743 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 222_EGFD
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
|
|
egnet til materiale | Metal | Metal | Metal |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse |
Egenskab | thixotrop; fluorescerende under UV-lys; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | tætning; fluorescerende under UV-lys | tætning; fluorescerende under UV-lys |
Påfyldningsmængde | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Funktionsstyrke efter | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Flammepunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C |