{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 290 | |
Kemisk basis | Dimethakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 20 mPas - 55 mPas | |
Tæthed | 1,07 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 93,3 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h | |
Egenskab | høj kapillarvirkning; fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; porøsitet i svejsesamlinger; porøsitet i støbegods- og sintermetaldele; formonterede skrueforbindelser | |
Til gevindstørrelse op til | M6 | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 10 Nm | |
Afmontering | kun ved opvarmning | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 29 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083301 290 | |
EAN/GTIN | 4058093009031 | |
Producentnummer | 1811336 |