Skruesikring 2701

Art.-nr.: 083301 2701
(DKK 1019,14 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 2701
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 500 mPas - 900 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 93 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 10 min
Funktionsstyrke efter 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Skruesikring; føjeforbindelse; galvaniserede flader
Til gevindstørrelse op til M20
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 38 Nm
Afmontering tung
Farve grøn
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 17 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083301 2701
EAN/GTIN 4058093009185
Producentnummer 1145893

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
Ideel til brug på passive overflader som f.eks. højlegeret CrNi-stål.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven