Skruesikring 222

Art.-nr.: 083301 222
(DKK 929,74 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse LOCTITE 222
    Kemisk basis Dimethakrylatester
    Dynamisk viskositet 900 mPas - 1.500 mPas
    Tæthed 1,08 g/cm3
    Form flydende
    Flammepunkt 100 °C
    Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
    Håndfasthed efter 15 min
    Funktionsstyrke efter 6 h
    Egenskab thixotrop; fluorescerende under UV-lys; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
    egnet til materiale Metal
    egnet til anvendelsesområde Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse
    Til gevindstørrelse op til M36
    Styrkeklasse lavfast
    min. løsdrejningsmoment 6 Nm
    Afmontering med normalt værktøj
    Farve violet
    Påfyldningsmængde 50 ml
    Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
    Produkttype Skruesikring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083301 222
    EAN/GTIN 4058093008942
    Producentnummer 195743

    Betegnelse

    Udførelse:

    Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
    Flydende skruesikring.

    Anvendelse:

    Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
    Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
    Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
    Lavfast, let afmontering, egnet til alle metaller og passive emner.

    Bemærk:

    Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven