Skruesikring 2701_EGFD

Art.-nr.: 083301 2701_EGFD
(DKK 1019,14 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 2701
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 500 mPas - 900 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 93 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 10 min
Funktionsstyrke efter 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Skruesikring; føjeforbindelse; galvaniserede flader
Til gevindstørrelse op til M20
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 38 Nm
Afmontering tung
Farve grøn
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 17 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083301 2701_EGFD
EAN/GTIN 2050001948823
Producentnummer 135281

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
Ideel til brug på passive overflader som f.eks. højlegeret CrNi-stål.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven