{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 270 | |
Kemisk basis | Dimethakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 600 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 110 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse | |
Til gevindstørrelse op til | M20 | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 33 Nm | |
Afmontering | tung | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 29 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn; GHS09 miljøfarlig | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083301 270 | |
EAN/GTIN | 5010266270418 | |
Producentnummer | 791425 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 270
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
466,36 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
|
|
egnet til materiale | Metal | Metal |
Afmontering | tung | tung |
Farve | grøn | grøn |
Styrkeklasse | Meget fast | Meget fast |
Form | flydende | flydende |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 600 mPas | 300 mPas - 900 mPas |