{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 243 | |
Kemisk basis | Dimethakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Tæthed | 1,15 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 93 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Funktionsstyrke efter | 2 h | |
Egenskab | thixotrop; fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse | |
Til gevindstørrelse op til | M36 | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 26 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | blå | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083301 243_EGFD | |
EAN/GTIN | 5010266000688 | |
Producentnummer | 1335884 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 243_EGFD
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
|
Afmontering | med normalt værktøj | med normalt værktøj |
Egenskab | thixotrop; fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | fluorescerende under UV-lys; tætning; vibrationsbestandig |
Styrkeklasse | Mellemfast | Mellemfast |
Form | flydende | flydende |
Håndfasthed efter | 10 min | 5 min - 15 min |
Dynamisk viskositet | 1.300 mPas - 3.000 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
Flammepunkt | 93 °C | 100 °C |