{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 10 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | tætning; fluorescerende under UV-lys | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse | |
Til gevindtype | Fingevind | |
Til gevindstørrelse op til | M36 | |
Styrkeklasse | lavfast | |
min. løsdrejningsmoment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | violet | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 088060 250 | |
EAN/GTIN | 4062406422806 | |
Producentnummer | 088060 250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruesikring 2GP22, Indhold: 250ml
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1031,81 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
|
|
egnet til materiale | Metal | Metal |
egnet til anvendelsesområde | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse |
Egenskab | tætning; fluorescerende under UV-lys | tætning; fluorescerende under UV-lys |
Påfyldningsmængde | 250 ml | 50 ml |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Flammepunkt | 100 °C | 100 °C |