E16 STFCR-11 HEAD Udskiftelige drejehoveder med skruespænding til positive, trekantede platter med 7° frigangsvinkel til fastspænding på et hårdmetalskaft

Art.-nr.: 3602214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602214
EAN/GTIN 7291075178319
Producentnummer 3602214
L-nummer L23990 350

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven