Otevřené skladovací boxy Multifix, Délka v mm / typ: 1000/AA1

Artiklové číslo: 928230 1000/AA1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka v mm / typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice; Multifix
Délka 1 000 mm
Šířka 940 mm
Užitná šířka 934 mm
Vestavná výška 90 mm
Výška průhledného skladovacího boxu 65 mm
Šířka průhledného skladovacího boxu 130 mm
Hloubka průhledného skladovacího boxu 100 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Počet boxů 7
Typ boxu AA1
Barva průhledných skladovacích boxů antracit
Vhodné pro typ AA1
Nosnost 50 kg
Hmotnost 3,4 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Číslo výrobce 928230 1000/AA1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková lišta Multifix, popis viz č. 928201, včetně skladových boxů GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku