{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pracovní stanice; Multifix | |
Délka | 1 000 mm | |
Šířka | 940 mm | |
Užitná šířka | 934 mm | |
Vestavná výška | 90 mm | |
Výška průhledného skladovacího boxu | 90 mm | |
Šířka průhledného skladovacího boxu | 130 mm | |
Hloubka průhledného skladovacího boxu | 195 mm | |
Úhel sklonu | 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň | |
Počet boxů | 7 | |
Typ boxu | AB1 | |
Barva průhledných skladovacích boxů | antracit | |
Vhodné pro typ | AB1 | |
Nosnost | 50 kg | |
Hmotnost | 3,4 kg | |
Druh produktu | Lišta na boxy |
Katalogové číslo | 928230 1000/AB1 | |
EAN / GTIN | 4062406113674 | |
Číslo výrobce | 928230 1000/AB1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |