Boxy Multifix 1000/9

Artiklové číslo: 928235 1000/9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka mm / počet boxů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pracovní stanice; Multifix
Provedení Multifix se skladovacím boxem
Délka 1 000 mm
Šířka 940 mm
Užitná šířka 934 mm
Vestavná výška 100 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Počet boxů 9
Typ boxu SB5
Barva průhledných skladovacích boxů červená
Nosnost 50 kg
Hmotnost 3,4 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928235 1000/9
EAN / GTIN 4062406113834
Číslo výrobce 928235 1000/9

Popis

Provedení:

Hliníková lišta Multifix, popis viz č. 928201. Na liště Multifix můžete osadit boxy o různých velikostech. Nosnost rozdělená na délku 50kg.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou Easyfix č. 955820 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku