Děrovaná stěna pro výkyvné rameno, Typ: 1

Artiklové číslo: 928175 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Pracovní stanice
Výška 420 mm
Šířka 481 mm
Provedení děrované stěny jednostranná
Hmotnost 2,9 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928175 1
EAN / GTIN 4062406113414
Číslo výrobce 928175 1

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového ohraněného plechu, sklopného až o 45°. Montáž ve spodní i v horní třetině nosného sloupku.

Vhodné pro:

Pro montáž na výkyvné rameno č. 928170.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku