{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Řada | Pracovní stanice | |
Délka | 920 mm | |
Hloubka | 120 mm | |
Délka osvětlovacího tělesa | 850 mm | |
Hloubka osvětlovacího tělesa | 30 mm | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Příkon | 27 W | |
Vypínač | ano | |
Světelný tok | 1 890 lm | |
Teplota barev | 4 000 K | |
Počet vypínačů | 1 | |
Vhodné pro typ | 1000 | |
LED technologie | ano | |
Neoslňuje a má ustálené světlo | ano | |
Hmotnost | 3 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Přídavné světlo |
Katalogové číslo | 928602 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117474 | |
Číslo výrobce | 928602 1000 |