{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení pracoviště | 700-1000 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 150 kg | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 40 mm | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | Pracovní stanice | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 700 mm - 1 000 mm | |
Šířka | 1 100 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 1 000 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
Materiál pracovní desky | Dřevěné jádro (laťovka) s potahem z plastu Eluplan | |
Potah pracovní desky | Eluplan (plast), (potah linoleum) | |
Povrch pracovní desky | Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu | |
Barva povrchu pracovní desky | tmavě šedá | |
Hmotnost | 77 kg | |
Druh produktu | Rohové pracoviště |
Katalogové číslo | 920085 | |
EAN / GTIN | 4045197719744 | |
Číslo výrobce | 920085 |