{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pracovní stanice; Multifix | |
Provedení Multifix | se skladovacím boxem | |
Délka | 1 000 mm | |
Šířka | 940 mm | |
Užitná šířka | 934 mm | |
Vestavná výška | 130 mm | |
Úhel sklonu | 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň | |
Počet boxů | 6 | |
Typ boxu | SB4 | |
Barva průhledných skladovacích boxů | modrá | |
Nosnost | 50 kg | |
Hmotnost | 3,4 kg | |
Druh produktu | Lišta na boxy |
Katalogové číslo | 928235 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406113827 |