LED osvětlovací jednotka s vypínačem, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 928602 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Série Pracovní stanice
Délka 1 420 mm
Hloubka 120 mm
Délka osvětlovacího tělesa 1 110 mm
Hloubka osvětlovacího tělesa 30 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 36 W
Vypínač ano
Světelný tok 2 520 lm
Teplota barev 4 000 K
Počet vypínačů 1
Vhodné pro typ 1500
LED technologie ano
Neoslňuje a má ustálené světlo ano
Hmotnost 4 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928602 1500
EAN / GTIN 4062406117481
Číslo výrobce 928602 1500
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Osvětlovací LED jednotka se stříbrným korpusem z ocelového plechu a clonou z PMMA.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.

Vhodné pro:

Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

Lakování:

Plášť stříbrná, podobná RAL 9006.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku