• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Otevřené skladovací boxy Multifix, Délka v mm / typ: 1500/AA1

Artiklové číslo: 928230 1500/AA1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka v mm / typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pracovní stanice; Multifix
Délka 1 500 mm
Šířka 1 440 mm
Užitná šířka 1 440 mm
Vestavná výška 90 mm
Výška průhledného skladovacího boxu 65 mm
Šířka průhledného skladovacího boxu 130 mm
Hloubka průhledného skladovacího boxu 100 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Počet boxů 11
Typ boxu AA1
Barva průhledných skladovacích boxů antracit
Vhodné pro typ AA1
Nosnost 50 kg
Hmotnost 5,2 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Číslo výrobce 928230 1500/AA1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková lišta Multifix, popis viz č. 928201, včetně skladových boxů GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku