Otevřené skladovací boxy Multifix 1500/AB1

Artiklové číslo: 928230 1500/AB1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka v mm / typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pracovní stanice; Multifix
    Délka 1 500 mm
    Šířka 1 440 mm
    Užitná šířka 1 440 mm
    Vestavná výška 90 mm
    Výška průhledného skladovacího boxu 90 mm
    Šířka průhledného skladovacího boxu 130 mm
    Hloubka průhledného skladovacího boxu 195 mm
    Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
    Počet boxů 11
    Typ boxu AB1
    Barva průhledných skladovacích boxů antracit
    Vhodné pro typ AB1
    Nosnost 50 kg
    Hmotnost 5,2 kg
    Druh produktu Lišta na boxy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928230 1500/AB1
    EAN / GTIN 4062406113698
    Číslo výrobce 928230 1500/AB1

    Popis

    Provedení:

    Hliníková lišta Multifix, popis viz č. 928201, včetně skladových boxů GARANT č. 963301.

    Vhodné pro:

    Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou Easyfix č. 955820 vel. 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku