{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 82 mm | |
Výška v | 15 mm | |
Rozměr klíče | 41 mm | |
Rozteč S | 36,5 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Číslo výrobce | 58214041 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 2-41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
1 617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
1 177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 82 | 82,5 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozteč S | 36,5 | 40 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený | Nástrčný nástroj otevřený |